焼き鳥焼き器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
103件の「焼き鳥焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き台 炭」、「焼き鳥」、「焼肉 焼き 台」などの商品も取り扱っております。
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm) 105 寸法(幅W×奥行D)(mm) 225×145 材質(本体) フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W) 650 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×145×105 TKG品番 9-1019-0701 TKG品番(2017) 6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

わが家でカンタン本格焼き鳥! 家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか? 余分な油を落として、美味しくヘルシー。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
付属品 焼き網、トレイ 材質 本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工) 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 470
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷



バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質 本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×262×110 接続口径(Φmm) 9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品 五徳(866×130)1ケ 材質 ステンレス 質量(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1060×270×220
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg) 3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 電源コード:1.9 安全装置 温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃) 保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39.5×27.5×11.5 保証期間 メーカー保証:1年間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm) 175
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。 そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。
高さ(mm) 110 寸法(幅W×奥行D)(mm) 240×130 材質 アルミ 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×130×110
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)減煙電気七輪
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
1枚ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果で美味しく焼ける 場所をとらないコンパクトサイズ 取り外してお手入れ簡単
材質 ポリアミド66、スチール、天然花崗岩 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 350
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に セット内容 本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串 材質 スチール、PP、アルミ 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×355×145 温度調節範囲(℃) 80~240
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。 焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。 ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。 圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1枚ほか
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズ。家飲みのお供に大好評の焼き鳥グリルが、ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズに進化しました!。業務用スーパーなどで売られている大量の冷凍焼き鳥も、手軽に美味しく焼き上げます。卓上でアツアツの本格焼き鳥を。晩酌やリモート飲みにピッタリです。温度調節機能付き。ダイヤル式でお好みの温度に調節できます。焼き過ぎて焦がすことなく、アツアツを最後まで楽しめます。最大650W。普通サイズの焼き鳥もたっぷり焼ける。普通サイズの焼き鳥なら1度にたくさん焼けるので、家族での食事やホームパーティでも楽しめます。目の前で焼きあがる焼き鳥にお子様も大喜びです。余分な油を落として美味しくヘルシー。炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。お手入れしやすい。焼き網とトレイは取り外して丸洗いできます。お手入れ簡単・清潔です。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ガスの火力で、素早く・美味しく、卓上バーベキューを楽しめる。
材質 本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板:ステンレス鋼、焼き網:鉄(クロムめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂 質量(g) 2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 398×221×130 安全装置 圧力感知安全装置 点火方式 圧電点火方式 火力(kcal) 2000(2.3kW) ガス消費量(g/h) 約165
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)