熱伝導 グリースのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
191件の「熱伝導 グリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伝熱 グリス」、「熱伝導ペースト」、「液体金属グリス」などの商品も取り扱っております。
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類 その他 トラスコ品番 327-5311 形状 チューブ入り 質量(g) 20 耐熱温度(℃) 200 熱伝導率(W/mk) 0.84 体積固有抵抗(Ωcm) 2.0×1014 危険等級 その他のもの アズワン品番 1-9259-01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品 グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk) 3.8 動作温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(℃/W) 0.017
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk) 8.3 成分 シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×13×120 内容量(g) 2.8 アズワン品番 64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類 その他 形状 注射容器入り 質量(g) 12 耐熱温度(℃) 300 熱伝導率(W/mk) 0.96 体積固有抵抗(Ωcm) 5.2×1013
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番 836-3293 材質 主成分:シリコーン 使用温度範囲 -40~200℃ 容量(g) 90 熱伝導率(W/mk) 3.2 危険物の類別 非危険物 熱抵抗 21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ 3 1330 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度 325 主成分 シリコーン 使用温度範囲(℃) -55~200 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ 汎用放熱用 使用温度範囲(℃) -50~200 外観 白色グリース状 比重 2.45(25℃) 引火点(℃) 330 体積抵抗率(Ωcm) 2.0×1014 揮発分 0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度 310 熱伝導率(W/mk) 0.84 加熱減量(%) 0.1(150℃/24h) 誘電率 5.0(60Hz) 誘電正接 0.006(60Hz) 危険等級 その他のもの 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 離油度(%) 0.4(150℃/24h) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番 215-1022 使用温度範囲 -50~100℃ ちょう度 320(25℃/JIS・混和) 比重 2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk) 0.92 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.2kg 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番 327-5329 容量(mL) 9 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 外観 白色ペースト状 硬化条件 (hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) 85~108 誘電率 (1MHz)4.1 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類 その他 主成分 シリコーン 外観 白色グリース 熱伝導率(W/mk) 0.84
1個(100g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃) -40~200 外観 白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃) -40~150 外観 白色グリース状 熱伝導率(W/mk) 3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 300以下 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃) -40~200 外観 白色グリース状 熱伝導率(W/mk) 1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g) 約2 耐熱温度(℃) -50~250 粘度 90~100pas 熱伝導率(W/mk) 13.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量 約1g 耐熱温度(℃) -50~250 粘度 90~100pas 熱伝導率(W/mk) 13.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1g)
659 税込725
当日出荷

電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度 255 半透明 成分 ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃) -40~260 比重 1.01 不揮発分 0.2%(200℃、1h) 誘電率 3.0%(100Hz) 離油度(%) 0.6(200℃、1h) 危険物の類別 非危険物 散逸率 0.0001%(100Hz) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力 500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 商品タイプ シリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライシリコングリス
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率の高いグラフェンを配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。
材質 シリコーン、金属酸化物、グラフェン 内容量(g) 2 熱伝導率(W/mk) 3.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様 (体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃) -50~150 ちょう度 (25度/混和)328 比重 (25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV) 3.7 揮発分 (200度/24h)0.06% 外観 白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 50 熱伝導率(W/mk) 0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 離油度(%) (200度×24h)0.01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様 (体積抵抗率)0.008TΩ・m 使用温度範囲(℃) -50~120 比重 (25度)2.51 絶縁破壊電圧(kV) 測定限界以下 揮発分 (150度/24h)0.110 外観 灰色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 420 熱伝導率(W/mk) 4.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 離油度(%) (150度×24h)0.01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
249,800 税込274,780
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分 精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン) 温度範囲(℃) -20~300 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷