- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- 燃料ホースカプラのおすすめ人気ランキング
燃料ホースカプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「燃料ホースカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料コネクター」、「フューエルホースジョイント」、「ばねロック」などの商品も取り扱っております。
フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ!
分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様
樹脂ボディー Wストッパー
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質
主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
仕様
アセタール・弁付き
タイプ
ボディ
使用温度範囲(℃)
-40~82
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
ジョイント部分で外した際、フューエルの流れを止めるカットオフ機能が付いており、作業性を高めます。
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様
アセタール・弁付き
材質
主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
インサート
使用温度範囲(℃)
-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84MPa
インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)
0.84
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
材質
本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-40~82
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質
本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR
タイプ
インライン(弁なし)
使用温度範囲(℃)
-40~82
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
標準アタッチメント(mm)
1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容
5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。
適合
トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど
材質
炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)
全長(mm)
225
質量(g)
270
最大開口(mm)
110
先端長(mm)
120
先端サイズ(mm)
6.2×4.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)
0.83
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.83
材質
本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0~71
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
材質
(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
PP・弁付き
タイプ
ボディ
使用温度範囲(℃)
0~71
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
用途汎用型溶断機器配管用
タイプ
日東ミニカプラ
寸法A(mm)
29
仕様
ゴムホース取り付け用
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
主な用途
ホース中間用