- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 燻炭器のおすすめ人気ランキング
燻炭器のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新93件の「燻炭器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「籾殻 燻 炭 器」、「ステンレス 焼却炉」、「ドラム缶用バンド」などの商品も取り扱っております。
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)
585
材質
冷延鋼板(SPCC)
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)
収納時寸法(mm)
150×205×厚さ55
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
鋼製
質量(kg)
23
タイプ
オープンボルトバンド式
容量(L)
200
内径(Φmm)
567±15
全高(mm)
870±10
外径(Φmm)
620
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質
GLC
質量(kg)
2
直径×高さ(mm)
185×390
TKG品番
9-0772-0601
TKG品番(2017)
6-0695-0701
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
約20
色
青、緑、グレーなど
タイプ
オープン外レバー式
内径(Φmm)
552~582
全高(mm)
860~895
外径(Φmm)
570~600
板厚(mm)
約1.0~1.2
内高(mm)
820~855
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
550
タイプ
クローズタイプ用
外形寸法(mm)
Φ597×35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品
温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質
ステンレススチール
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×325×820
TKG品番
9-0772-0101
TKG品番(2017)
6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
材質
本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木
質量(kg)
約2.5
収納時寸法(mm)
(約)250×400×厚さ70
組立寸法(mm)
(約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。
材質
鉄製
内径(Φmm)
567
1本
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色
緑
仕様
JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ
材質
冷延鋼板製(SPCC)
材質
【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装)
セット内容
スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1
寸法(mm)
(約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。
材質
本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木
セット内容
本体×1・ふた×1・網×1
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×310×195
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)
1.0
仕上
つや消し
RoHS指令(10物質対応)
対応