燻製 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
113件の「燻製 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーエアコン 温度計」、「燻製器」、「燻製 チップ」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドの燻製用温度計。 燻製づくりには温度管理が肝心です。 スモーカー内の温度がすぐに分かります。
質量(g) 14 測定範囲(℃) 0~200 直径×長さL(Φmm×mm) 37×102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

燻製作り等に便利な温度計です。
材質 本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼 外径×全長(mm) 35×100
1個
699 税込769
当日出荷

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃) ±2 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ35×140 質量(g) 15 測定範囲(℃) -20~60 1目盛(℃) 2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質 本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式 バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ83×215 質量(g) 111 測定範囲(℃) 0~200 1目盛(℃) 5 精度(℃) ±5 パイプ径(Φmm) 8 目盛板径(Φmm) 8 設置方式 ハンディタイプ パイプ長(mm) 200 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質 ステンレス 質量(g) 約25(箱含む) 精度 ±1℃(-10~40℃) 寸法(Φmm) (表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース) ステンレス、ABS 精度(℃) ±1(-20~+40) 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防滴・防塵
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.04 最小表示 5℃ 測定範囲(℃) 0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×13 TKG品番 9-0620-0901 TKG品番(2017) 6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲 0~300℃ トラスコ品番 805-1137 寸法(mm) Φ60×67 材質(本体) ステンレス、ガラス 質量(g) 約50 1目盛(℃) 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃) 0~400 材質 ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm) Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm) Φ64×t16 設置方式 マグネット式 アズワン品番 1-600-02 温度表示方式 アナログ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定温度範囲(℃) 0~220 アズワン品番 64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃) 0~300 材質 ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm) 幅70×高さ85×奥行33 クロム 測定範囲 0 ~ 300 ℃ 材質(本体) ステンレス、耐熱ガラス 質量(g) 46 最小表示 10℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×33×85 最小目盛(℃) 10 表示範囲(℃) 0 ~ 300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅70×高さ85×奥行33
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) -20~60 全長(mm) 80 直径(Φmm) 44(測定部/6) 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品 温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質 ステンレススチール 質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×325×820 TKG品番 9-0772-0101 TKG品番(2017) 6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)