- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 燻製機温度計のおすすめ人気ランキング
燻製機温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新102件の「燻製機温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーエアコン 温度計」、「燻製 チップ」、「耐熱 温度 計」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドの燻製用温度計。
燻製づくりには温度管理が肝心です。
スモーカー内の温度がすぐに分かります。
質量(g)
14
測定範囲(℃)
0~200
直径×長さL(Φmm×mm)
37×102
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
燻製作り等に便利な温度計です。
材質
本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼
外径×全長(mm)
35×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品
取扱説明書
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
直径35×145
色
クロム
測定範囲
0 ~ 100 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約28
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)
20~220
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)
0.04
色
クロム
測定範囲
20 ~ 220 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約40
最小表示
5℃
最小目盛(℃)
5
表示範囲(℃)
20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)
43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ83×215
質量(g)
111
測定範囲(℃)
0~200
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
パイプ径(Φmm)
8
目盛板径(Φmm)
8
設置方式
ハンディタイプ
パイプ長(mm)
200
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質
ステンレス
質量(g)
約25(箱含む)
精度
±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)
(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)
ステンレス、ABS
精度(℃)
±1(-20~+40)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防滴・防塵
質量(kg)
0.04
最小表示
5℃
測定範囲(℃)
0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
40×13
TKG品番
9-0620-0901
TKG品番(2017)
6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定温度範囲(℃)
0~220
アズワン品番
64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)
0~300
材質
ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)
幅70×高さ85×奥行33
色
クロム
測定範囲
0 ~ 300 ℃
材質(本体)
ステンレス、耐熱ガラス
質量(g)
46
最小表示
10℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×33×85
最小目盛(℃)
10
表示範囲(℃)
0 ~ 300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅70×高さ85×奥行33
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲
0~300℃
トラスコ品番
805-1137
寸法(mm)
Φ60×67
材質(本体)
ステンレス、ガラス
質量(g)
約50
1目盛(℃)
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。
アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。
冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品
温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本
材質
ステンレススチール
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×325×820
TKG品番
9-0772-0101
TKG品番(2017)
6-0695-0101
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)
0~120
TGK品番
359-70-25-11
材質
SUS304(透明板 ポリカーボネート)
質量(g)
約130(本体)約62(クリップ)
目盛
1/2
外径(Φmm)
(表示部)Φ80
精度
±2℃
センサー寸法(mm)
Φ8×400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)
0~100
材質
本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×145
質量(g)
22
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定
測定範囲(℃)
0~200
トラスコ品番
857-1108
寸法(mm)
Φ45×(L) Φ4×150
質量(g)
約44
精度(℃)
±5(100~200)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級