- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 爪折のおすすめ人気ランキング
爪折のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新219件の「爪折」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートガン」、「スロープ」、「コピー用紙 a4」などの商品も取り扱っております。
フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。
難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。
適合
(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
520
適合サイズ
4穴、5穴
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(2.8MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様
対応PCD:98~120/4穴5穴共用
ボルト
M10~M14
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
種類
その他プライヤ
全長(mm)
200
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質
(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手のツメ用として最適なサイズ。
携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)
90
質量(g)
55
タイプ
手用
刃幅(mm)
10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状
液体
シリーズ
ワイドハイター
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
爪や指先の汚れをきれいに落とします。
用途爪の汚れ落としに
寸法(mm)
約170×60×40
質量(g)
約87
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(ハンドル部)
ポリプロピレン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質
刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)
93
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
37×106×22
松吉医科器械コード
24-5494-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品
ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)
0.57
電流(A)
12
温度(℃)
(送風)250/500
コード長さ(m)
2心・2
本体寸法(mm)
245×83×250
アズワン品番
64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷