- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 片刃 包丁研ぎ器のおすすめ人気ランキング
片刃 包丁研ぎ器のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新92件の「片刃 包丁研ぎ器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出刃包丁 研ぎ器」、「刃物キラリン」、「電動 包丁 研ぎ 器」などの商品も取り扱っております。
水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁に
エスコ品番
EA912HL-5
寸法(mm)
54×182×46
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
使用砥石
アランダム#400
耐熱温度(℃)
70
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。
ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。
用途出刃/柳刃包丁に!
片刃用のローラーシャープナーです。
ステンレス・鋼・割込に!
幅(mm)
130
高さ(mm)
65
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
95(箱含む)
タイプ
片刃
奥行(mm)
50
使用砥石
アルミナセラミック(粒度#400)
材質(フタ)
AS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類
両刃・片刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×57×68
仕様
水研ぎ式
タイプ
両刃・片刃兼用
TKG品番
9-0354-1401
TKG品番(2017)
6-0326-1401
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
三つの工程で切れ味がよみがえる簡易式のシャープナー。
用途和包丁専用の片刃用研ぎ器。
材質
砥石:ダイヤモンド砥石、セラミック砥石、透明カバー:AS樹脂、ゴム足:エラストマー樹脂
寸法(mm)
117×45×50
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
111
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
滑らかな研ぎ味のダイヤモンドとセラミックのツイン シャープナー+砥石で、セラミック包丁等硬い刃物にも、 様々な刃物に対応します。特許サスペンション方式。スプリングを組込み、滑らかでシャープに安定して研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類
両刃・片刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×45×44
TKG品番
9-0354-0901
TKG品番(2017)
6-0326-0901
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
材質
本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー
質量(kg)
2
高さ(mm)
110
消費電力(W)
60
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.75
外寸(mm)
250×120
定格時間(分)
20
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
包丁の研ぎは10秒。
汚れの掃除は僅か1分。
寸法(mm)
22.2×52×50
質量(g)
140
タイプ
両刃・片刃兼用
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質
(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)
158
高さ(mm)
57
材質(本体)
グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)
65
タイプ
両刀
奥行(mm)
58
使用砥石
ファインセラミックス
アズワン品番
65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計!
ステンレス専用研ぎ器
ゴム付ですべりにくい
用途包丁・鋏のお手入れに。
砥材
アルミナ系セラミックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
140
タイプ
両刃・片刃兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×75×58
アズワン品番
64-4069-77
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
庖丁接触部(トイシ支持具)に抗菌入り樹脂を使用しておりますので、刃先に付着する雑菌を抑制します。
鋼、割込み、ステンレスなどの庖丁がとげます。
ペティーナイフから出刃庖丁まで両刃、片刃の区別なくあらゆる家庭用庖丁に使用できます。
庖丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。
左右兼用ですからきき腕で使えます。
砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上りがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
材質(本体)
ABS樹脂
使用砥石
WAトイシ#400
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
出刃包丁、柳刃包丁、鋼包丁、ステンレス包丁がこれ1台で研げる3連シャープナーです。サスペンション機能搭載でローラーがスプリングで上下しながら、常に一定の圧で刃先に追従するので確実に研ぐことが出来ます。片刃・両刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×60×70
TKG品番
9-0353-1201
TKG品番(2017)
6-0325-0901
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。
用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。
仕様
荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
112
タイプ
両刀
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×36×55
使用砥石
アルミナセラミックス
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0354-1001
TKG品番(2017)
6-0326-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。
材質
本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド
高さ(mm)
95
質量(g)
1150
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
外寸(mm)
228×82
アズワン品番
62-6422-79
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ
18
付属品
中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質
外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
絶縁方式
2重絶縁
定格時間(分)
30
砥石内径(mm)
45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
誰でも簡単に包丁研ぎが出来るようにメーカーで開発された【刃物キラリン】 包丁研ぎが水を一滴も使わず、短時間で楽々簡単にしかもプロ職人が研いだ切れ味を体験できます。 セット内容:包丁研ぎ台・砥石(ダイヤ板#240荒目 #800細目)・4段アジャスター2個・フキンのセットです。4段階の角度調節アジャスター装備。両刃・文化包丁・三徳包丁・牛刃・ペティーナイフはアジャスター不要 パン切りナイフは角度7度 片刃柳刃包丁は角度13度 片刃出刃包丁は角度24度にアジャスターで調整して下さい。角度の調整は7度~24度まで調整が可能です。但し、チタン・セラミックの包丁には使用できません。研ぎ始めはダイヤ板#240(荒目)で研ぎ、仕上げは#800細目で研ぐようにして下さい(注意事項)本製品はプラスチック製ですので、高温(50度以上)になる所には置かないで下さい。刃物の取扱には十分注意して下さい。お子様の手の届かない、湿気の少ない風通しの良い所に保管して下さい。研ぎ台(吸着シート)の上に物を載せたまま放置しないで下さい。(取れなくなることがあります)
材質
ポリエチレン樹脂、工業用ダイヤモンド、ゴムマグネット、ポリプロピレン
寸法(mm)
研ぎ台゛:82×205×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EBM品番
4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷