特大ホットプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
80件の「特大ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き肉 グリル」、「ガスホットプレート」、「パラフィン伸展板」などの商品も取り扱っております。
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm) 606×392×113 質量(g) 4500 材質 アルミ、ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350 温度調節範囲(℃) 保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 606×392×113(1枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 平面プレート/591×334 コード長さ(m) 約2.5 付属品 平面プレート、ふた、コントローラー 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマワイドホットプレート2枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm) 606×392×138 質量(g) 6500 材質 アルミ、ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350 温度調節範囲(℃) 保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ) コード長さ(m) 約2.5 付属品 平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg) 3.8(フタ含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA) 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×33×14 アズワン品番 64-9291-82 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 40.5×27×3.5
1台
11,880 税込13,068
当日出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m) 3 温度調節範囲(℃) 保温~250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m) 3 温度調節範囲(℃) 保温~250
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。 金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。 シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
ブラック 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.8 プレート寸法(mm) 365×240×30 本体質量(kg) 4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 454×291×130 アズワン品番 64-8943-97
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単 セット内容 本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2 質量(kg) 3.8 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) 約200 定格消費電力(W) 1300 電源コード(m) 約1.8 ヒーター シーズヒーター プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 内寸:405×285×15 保証期間 1年 温度調節 保温~約200度 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 55×31.3×15
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg) 5.5 ブラック 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 最高温度(℃) 250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×380×110 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) (プレート)484×318×26
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.8 設定温度(℃) 保温~230 材質 アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm) 約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚 質量(kg) 3.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 温度(℃) 【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250 電源コード(m) 約1.9 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 470×240 温度調節範囲(℃) (ダイヤル式)約80~約250 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 58×30×8
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

楽しみ広がる3種の調理スペース 「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。 新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
ブラック アズワン品番 65-1791-97
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.4 材質 本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm) 約390×460×165 質量(g) 約2700
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 プレート:強化ガラス 定格電圧 単相100V50/60Hz 安全装置 温度ヒューズ 温度調節範囲(℃) 65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-5885-01 質量(kg) 約30 電源(V) AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg) 25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状 コンセントPICT 最高温度(℃) 300 本体寸法(mm) 750×550×162 プレート寸法(mm) 700×500 型番 EC-7050 ヒーター容量(kW) 2.6 温度センサー K熱電対 材質(天板) アルミニウム 指示精度 設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷