牽引のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
531件の「牽引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引 ベルト」、「自転車用 台車」、「バイク用リヤカー」などの商品も取り扱っております。
牽引金具 TMEHジャパンランキング1位
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610税込9,471
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連結牽引金具 SUS(エスユーエス)ランキング2位
1個
16,390税込18,029
当日出荷

カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCOランキング3位
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)トラスコ品番868-7941セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.9タイプフック2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998税込9,898
当日出荷



乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
1個
2,400税込2,640
当日出荷

リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
ブラック質量(g)約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm)適合サイズ700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×55×410
1個
8,998税込9,898
8日以内出荷


鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。材質質量(g)80
1個
799税込879
当日出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800税込846,780
38日以内出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!付属品接続金具(サドル用、荷台用)トラスコ品番437-1089材質アルミ質量(kg)17.5最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)400全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980税込109,978
8日以内出荷

何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
1組(2本)
659税込725
当日出荷

イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種イットン台車全般
1セット(2個)
9,898税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
889税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
1個
32,500税込35,750
翌日出荷

1個ほか
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
1台
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)