玄関 戸車 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「玄関 戸車 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ 車輪 交換」、「玄関戸車」、「戸車 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm) 1800~1830 取り付け工具 メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm) 35 適合 平行型(下框) 形状 Φ35丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm) 50 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合 平行型(下框) 材質 SUS304 形状 Φ35丸 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 60×44×14 内幅(mm) 14~18 車輪径(Φmm) 35 タイプ 丸型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm) 1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体) ステンレス 適合 階段型、平行型(下框) 形状 Φ24丸 車輪径(Φmm) 24 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 形状 Φ28丸 材質(本体) ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)