- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 理研機器 圧力計のおすすめ人気ランキング
理研機器 圧力計のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新111件の「理研機器 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス 油圧 ハンド」、「圧力計 取付金具」、「圧力ダンパー」などの商品も取り扱っております。
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
取付ねじ
G1/2ナット対辺24
測定流体
気体、液体
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
取付ねじ
G1/2
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
0.5
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
最高使用圧力(MPa)
70
定格電圧(V)
AC100~240
許容電圧範囲(V)
AC80~264
設定圧力(MPa)
70
出力接点
AC250V 3A
表示精度
±1%
適合規格
RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1%
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)
70
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
型式
シリコン入り
概略質量(kg)
0.8
最高使用圧力(MPa)
200
目盛
最高:250MPa、最小:2MPa
精度(%)
F.S.:±1.6
呼び径(Φmm)
100
ねじ口径
G1/2 自在ねじ
各種証明書
発行可能
1個
¥228,800
税込¥251,680
25日以内出荷
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。
ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。
ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。
各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。
AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。
ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)
200
ねじ口径
G1/2 自在ねじ
形状
チーズ
接続ねじ種類
Rc
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手