生クリーム 絞り器のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
105件の「生クリーム 絞り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーム絞り器」、「目地 チューブ」、「生クリーム」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン 全長(mm) 202 容量(mL) 250 外径×全長(mm) 63×202
1個
899 税込989
当日出荷


新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。 2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。 クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。
カートリッジ Φ85×全長198 容量(mL) 750 吐出量(mL) 10~50 付属品 口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種 品番 3358-01 直径×高さ(mm) 85×610 TKG品番 9-1051-3301
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm) 85×198 TKG品番 9-1051-3302 TKG品番(2017) 6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm) 60 材質 ビニール 幅(mm) 27 質量(g) 120 奥行(mm) 2 寸法・規格(mm) (各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

タイガークラウンなんでもプシュプシュ
アイシングでクッキーやカップケーキにいろいろデコレーション。取り替え簡単!7つの絞り口付。キャップ付で保存に便利。
用途クッキーやお弁当のデコレーションに。 セット内容 容器2種類各2本(スリムタイプΦ44×175・アコーディオンタイプΦ55×126)、口金7種類(丸型・花形2種・ばら型・貝型・葉型・リボン型)、キャップ4個 材質 本体/軟質ポリエチレン、その他/ポリプロピレン 質量(g) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×44×175 耐久温度(℃) 耐熱/90、耐冷/-30、耐熱/120、耐冷/-20
1個
1,088 税込1,197
3日以内出荷

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質 ビニール 寸法(mm) 560×265×5 イエロー 質量(g) 80 タイプ 使い切り 入数 3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質 ポリエチレン製 耐熱温度(℃) 80℃ 耐冷温度(℃) -10℃
1袋(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUISIPRO(クイジプロ)DX デコレーティングペン
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm) 35×最長300 TKG品番 9-1046-1301 TKG品番(2017) 6-0922-1201
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0 危険物の類別 非危険物
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
材質 ターポリン 寸法(mm) 580×310×5 ブルー 質量(g) 75 入数 1枚入
1個
999 税込1,099
当日出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm) 508.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質 スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番 851-0772 寸法(mm) 565×82×210 質量(kg) 1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトサムENDO小田巻
まな板材を使用で衛生的です。座金は1穴・2穴・3穴・4穴・5穴・15穴の計6枚が 付いています。練り物や モンブラン等を作る時に 大変便利です。
付属品 プレート6枚付 穴径(mm) 約Φ2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)