白金 触媒のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
78件の「白金 触媒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白金」、「触媒」、「線通し」などの商品も取り扱っております。
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様 吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし) 付属品 固定バー×2個、ベントチューブ 適合 排気孔Φ40mm以下 幅(mm) (固定可能幅) 330~470 寸法(mm) 250×210×200 質量(kg) 約4.3 電源 AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m) 消費電力 260W 対象ガス アンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等) アズワン品番 4-2151-01 脱臭 酸化還元白金触媒
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質 外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類 Pt/Rh=5/1=1.4g/l 板厚(mm) 1 寸法精度 外筒外径:±0.05mm セル数(個/25mm) 300
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)白金線
寸法(mm) Φ0.3×10 松吉医科器械コード 08-2690-01
1個
399 税込439
7日以内出荷

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質 外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類 Pt/Rh=5/1=1.4g/l 寸法精度 外筒外径:±0.05mm
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番 828-6636 アズワン品番 2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド【リビルト】 触媒
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様 ホルダー付 寸法(mm) (白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様 保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質 本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm) 255 型番 真鍮通し(上) アズワン品番 1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm) 48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)