白髪ネギカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「白髪ネギカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白髪 ねぎ スライサー」、「ネギカッター」、「みじん切りバサミ」などの商品も取り扱っております。
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
材質 本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 138×45×22 質量(g) 41
1個
799 税込879
当日出荷

スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質 ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 190×50×20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×285 TKG品番 9-0670-0701 TKG品番(2017) 6-0592-0701
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×370×375 TKG品番 9-0670-0501 TKG品番(2017) 6-0592-0501
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×230×360 TKG品番 9-0672-0501 TKG品番(2017) 6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

レマンションは、人間工学に基づいた握りやすい形状の 持ち手になっているため、キュウリなどを均等な厚みで 8枚の薄切りをするのに、たった1回の動作でラクラク できます。
材質 PC 刃:ステンレス 全長(mm) 175 TKG品番 9-0570-1101 TKG品番(2017) 6-0511-1201
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm) 175 質量(g) 31 寸法(幅W×高さH)(mm) 45×10
1個
629 税込692
当日出荷

白髪ねぎが簡単に作れる専用カッター。
材質 本体・スライドパーツ:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 22×138×45 質量(g) 41
1個
799 税込879
6日以内出荷


1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白髪ネギが手間なくできる小さ目サイズのねぎカッターです。キャップ付きなので収納に便利。
材質 刃部:ステンレス刃物鋼/本体・スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm) 約140×45×21 質量(g) 約60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質 プラスチック 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×360 定格時間(分) 30 投入口幅(mm) 35×35 TKG品番 9-0671-0701 TKG品番(2017) 6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×470×260 質量(kg) 17 周波数(Hz) 60Hz 材質 外装:プラスチック
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。ステンレス鋼の特殊な刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換ができます。
材質(刃) ステンレス 刃幅(mm) (全体)60 全長(mm) 155 切込深さ(mm) 0~3.5 アズワン品番 64-7531-42 切込寸法(mm) (標準切込幅)6
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

処理能力 :2kg/10分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×255 TKG品番 9-0670-0601 TKG品番(2017) 6-0592-0601
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体 電動高速ネギカッター NC-2 材質 プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×180×230 TKG品番 9-0671-0801 TKG品番(2017) 6-0593-0801
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :2kg/5分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×370×345 TKG品番 9-0670-0401 TKG品番(2017) 6-0592-0401
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷