皮 むき 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
190件の「皮 むき 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルーツ 皮むき機」、「果物 皮 むき 機」、「手動 電線 皮むき機」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃) ステンレス鋼 材質(本体) ポリスチレン 材質 本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g) 370 耐熱温度(℃) ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ポリスチレン 材質 本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 120×210×145 質量(g) 375 耐熱温度(℃) (本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

エムテートリマツりんご皮むき機
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。 寸法(mm) 130×150 高さ(mm) 200 アズワン品番 64-7530-74
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg) 6 高さ(mm) 127 消費電力(W) 150 電源 単相100V、50/60Hz 処理能力 リンゴ約700個/時間 サイズ(mm) 270×300
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm) 65×110 高さ(mm) 約90
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質 ステンレス 寸法(mm) 500×485×622 径(Φmm) 投入口:180 消費電力(W) 225/270 コード長さ(m) 2.3 電源(単相/V) 100、50/60Hz 処理能力 10kg/1~2分 タイマー時間 最長15分 定格時間 連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質 本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×220 TKG品番 9-0676-1001 TKG品番(2017) 6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

速く、綺麗に、色々むける、工場様向け皮むき機。
材質 ステンレス、PP、POM 寸法(mm) 800×700×855
1台
2,998,000 税込3,297,800
15日以内出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力 スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×340×190 TKG品番 9-0563-0401 TKG品番(2017) 6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

色々な果物/野菜がむける、コンパクトタイプの皮むき機
材質 ABS、ステンレス、PP、POM 寸法(mm) 300×270×125
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

切れ味を追求した関孫六のコンパクトなタイプの皮むき器です。手になじむグリップ。切り始めがスムーズな斜め刃。切りばなれが良いディンプル加工。サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。じゃがいもの下処理に便利な芽取り付き。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 幅(mm) 25 全長(mm) 72 質量(g) 46 耐熱温度(℃) 本体(ABS樹脂)/100 アズワン品番 65-1223-05 厚さ(cm) 14.1 寸法(幅W×奥行D)(cm) 7.2×2.5
1個
769 税込846
当日出荷

皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様 CP52WJ専用 TKG品番 9-0563-0702 TKG品番(2017) 6-0505-0902
1個
879 税込967
3日以内出荷

〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×280×425 TKG品番 9-0684-0701 TKG品番(2017) 6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質 ステンレス 外径(Φmm) 114
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 刃部:420J2ステンレス鋼、カッター、ベース:ABS樹脂(耐熱温度80度) 質量(g) 180 サイズ(mm) 126×108×H88 EBM品番 4425800
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 18-8ステンレス、ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 71×71×67 TKG品番 9-0570-1001 TKG品番(2017) 6-0511-1101
1個
599 税込659
13日以内出荷

厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃) ステンレスハイカーボン 材質(本体) AS樹脂 質量(g) 26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 19×98×24 耐熱温度(℃) -20~80 材質(フタ) (上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い! りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。 あっという間に食べやすい形になります。
材質 18-8ステンレス鋼 質量(g) 120 内径(Φmm) リング:約90、芯カッター:約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。 柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。 干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。 材質 PP(耐候性) 全長(cm) 48
1袋(5本)
649 税込714
7日以内出荷