- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 皮削りのおすすめ人気ランキング
皮削りのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新108件の「皮削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 皮むき」、「皮剥ぎ」、「グレーター」などの商品も取り扱っております。
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180種別皮ハギ
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)木
1個
¥8,550税込¥9,405
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)50トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
京都活具木製皮引き
ステンレス製の刃
1つで「皮むき・渋皮とり・芽取り」の3役をこなしてくれる皮むきです。
サビにくく衛生的なステンレスを使用しているので、切れ味がシャープで長持ちします。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすく、刃は本体に固定されているので抜群の安定感でお使いいただけます。
より握りやすくする為に持ち手部分を丸くし、手によく馴染む木製の持ち手部分は木柄の為、洗い物の時に水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
少しでも長持ちするように、木の風合いを残したまま塗装しています。
渋皮むきにも
裏面の上部で簡単に「渋皮とり」が出来ます。
「渋皮とり」のメリットは、食材が持つ栄養素を多く含む皮を薄くこそいで剥くので、少しでも多くの栄養価を保ちつつ下ごしらえが出来ます。
芽取りにも
両サイド上部の突起部分で、面倒なジャガイモなどの「芽取り」が出来ます。
フック付き
フック付きですので、使用後の水洗い後の乾燥や収納時に便利です。
材質本体:天然'、切刃:ステンレス質量(g)51寸法(cm)18.1×4.9×1.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥750税込¥825
8日以内出荷












![[刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03506955-241114-02.jpg)

![[丸]ちょうな エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03506912-180823-02.jpg)