- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 皮革 補修剤のおすすめ人気ランキング
皮革 補修剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「皮革 補修剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮革 接着剤」、「靴用塗料」、「人工皮革 補修」などの商品も取り扱っております。
靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。
内容量(mL)
12
塗布面積(m2)
0.08
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.012L
危険物の性状
非水溶性
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様
粘着タイプ
色
ブラック
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプ
シールタイプ
寸法(縦×横)(cm)
11×20
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
131
仕様
速乾タイプ
トラスコ品番
445-2399
主成分
クロロプレンゴム系
主な用途
ゴム、布、皮革
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク
大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤
アクリル系
材質(裏)
ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク
適合
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分
SBR系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。
ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。
剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。
貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。)
接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。
水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。
専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。
用途靴底はがれの応急補修に。
革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。
付属品
ヤスリ
使用方法
1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性
危険物の性状
非水溶性
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質
染色剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)
約0.4
粘着タイプ
強力
寸法(縦×横)(mm)
300×210
粘着剤
アクリル系
材質(裏)
ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)
ポリウレタン100%
再生紙使用マーク
適合
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)
10
完全硬化時間
24時間以上
アズワン品番
64-5075-46
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別
合成樹脂塗料
塗り面積(m2)
0.08
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質
合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性
JIS-1091合格品
レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。
容量(mL)
2oz/59
塗り面積(m2)
0.8
適合材
革、合皮、布、木、キャンバス
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)
160×110
皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。
速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど
金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも
直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です
セット内容
ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
-50~100
色
ブラック
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷