- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 目の細かいふるいのおすすめ人気ランキング
目の細かいふるいのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新106件の「目の細かいふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調剤用ふるい」、「ふるい 1mm」、「ふるい」などの商品も取り扱っております。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ150×45mm
内径(Φmm)
150
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
裏ごし、ふるい兼用の取り替え網です。
用途うらごしや、ふるいの際に
寸法(外径×高さ)(mm)
232×10
タイプ
うらごし、ふるい兼用
網目
60メッシュ(絹ごし細目)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)
85
材質(枠)
18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)
18-8ステンレス(SUS304)
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目
30
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質
鉄、ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
奥行(mm)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304