- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 真空調理器のおすすめ人気ランキング
真空調理器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「真空調理器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 真空パック機」、「低温調理器」、「真空調理」などの商品も取り扱っております。
内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用
材質
保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定
認定
対応
IH
材質(フタ)
ステンレス
エコマーク認定番号
10 146 011
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。
まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。
別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。
「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。
「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。
手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。
「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。
消費電力(W)
90
本体寸法(mm)幅
315
本体寸法(mm)奥行
144
本体寸法(mm)高さ
111
本体質量(g)
1190
セット内容
本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1
耐冷温度(℃)
【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30
耐熱温度(℃)
【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様
脱気力:約50(kPa)
付属品
専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合
VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質
ナイロン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1050
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.2
定格消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質
ABS樹脂
適合
真空保存庫
全長(mm)
133
TKG品番
9-0247-0901
TKG品番(2017)
6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
設定時間
可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)
25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×91×288
『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性
用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載
質量(kg)
製品:25
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
幅350×奥行500×高さ217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×719×456
設定温度(℃)
範囲:55~97
消費電力(kW)
1.2
コック
排水:20A
取扱説明書
取扱説明書(1.38MB)
水量(L)
槽内最大:30
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様
脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品
保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
95
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
1.4
接着部の温度(℃)
150
シール可能幅(mm)
最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×8×6.5
定格時間
15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)
840
材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)
約1.5
品番
TC900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
85×165×270
コード長さ(m)
1.25
適合サイズ
【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)
5~95(0.1単位)
タイマー
5分~99時間(分単位)
TKG品番
9-0712-0201
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)
4.8
容量(L)
5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×36×33
保温効力(℃)
(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。
付属品
レシピブック
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
70×130×390
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.2
電源(AC V)
100(50/60Hz)
設定可能温度(℃)
25~95(0.5℃単位)
連続動作時間
最大99時間59分(分単位)
防水保護等級
IPX7
満水容量(L)
15
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色
ステンレス(XA)
電源(V)
単相100専用
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質
本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格
AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)
有効:1.7
本体質量(kg)
約3.0(電源コード含む)
温度制御方式
デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×142×328
温度設定範囲(℃)
室温:+5~95(0.1単位)
安全機能
最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定
範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
4.2
電源(V)
単相100・50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.6
温度調節範囲(℃)
室温~100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)
320×280
TKG品番
9-0817-0401
TKG品番(2017)
6-0729-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷