- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 矯正器のおすすめ人気ランキング
矯正器のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新127件の「矯正器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がり直し」、「ワイヤーくせとり機」、「猫背矯正ベルト」などの商品も取り扱っております。
適合
60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番
836-0781
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.6
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
46日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
トラスコ品番
390-1629
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)。SS400
質量(kg)
23
適合ワイヤ径(Φmm)
12~16
高さH×長さL×幅W(mm)
850×420×320
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。
軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)
30
種類
軸付タイプ
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲げ加工可能サイズ(Φmm)
16
寸法(mm)
16×500
質量(g)
890
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D32以下
出力(t)
押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
曲げR
25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×265×200
付属品
工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)
26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品
Vブロック
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
許容偏角(°)
30
種類
標準タイプ
種別
分解不可
マジックテープが幅広く腹部で圧迫力を調整可能。2本のSスチールステーが背部の支持性を高めます。通気性にすぐれた弾力性のあるゴム素材を採用しています。
材質
ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、スチール
ベルト幅(mm)
370
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。
パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取り
トラスコ品番
160-5989
材質
樹脂、ステンレス
質量(g)
87
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷