石川製作所 連結台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「石川製作所 連結台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結台車」、「石川製作所 台車」、「大型台車」などの商品も取り扱っております。
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無 あり キャスター 自在車×4個 板厚(mm) 4 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み平台車として使用。 連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。 無音タイプ。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム 積載荷重(kg) 150 キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個、自在車・固定車切替機能付き 荷台寸法(幅)(mm) 500 ハンドル高さ(mm) 820 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm) 775 騒音対策 あり 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) ゴム 積載荷重(kg) 80 材質(車輪・金具) ゴム・スチール キャスター径(Φmm) 50 特性 コンパクト、取っ手付き 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

石川製作所多機能樹脂台車
平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 500 ハンドル高さ(mm) 825 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール アズワン品番 64-6745-05 荷台寸法(奥行)(mm) 775 材質(荷台) 樹脂
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。 ダークブルー 車輪径(Φmm) 85 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(幅)(mm) 375 材質(車輪・金具) ナイロン・スチール ブレーキ種類 ペダル式4輪ブレーキ 特性 取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm) 655 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm) 75 均等荷重(kg) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4方向取手付、滑り止め(荷台面) 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm) 100 ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 100 特性 取っ手付き3ヵ所 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体) PP 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm) 735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm) 85 特性 スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg) 2 グリーン 車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 80 キャスター 自在車×4個 床面高さ(mm) 85 荷台寸法(幅)(mm) 285 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 420 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別 平台車 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。 材質 スチール(焼付塗装仕上) 質量(kg) 1 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×26×655
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 プレス製ゴム 材質 スチール 材質(車輪) ゴム タイプ 固定ハンドル キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具) ゴム・スチール 材質(ハンドル) スチール 材質(荷台) スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様 完成品 平台車 適合 (キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無 あり キャスター 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ポリプロピレン(PP) ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)