- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 研磨 ドリルの先端のおすすめ人気ランキング
研磨 ドリルの先端のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新138件の「研磨 ドリルの先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー ドリル 研磨」、「インパクトドライバー用研磨」、「研磨 先端工具」などの商品も取り扱っております。
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合
ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造
ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13300
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリル)5000以下
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
適合材
木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
クリーニング用ホイル
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
砥材
アルミナ
研磨材の構造
不織布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
六角対辺(mm)
6.35
直径×幅W(mm)
30×25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度
60
形状
I
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度
WA60P
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種
電気ドリル・エアーグラインダー
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度
36
形状
A
砥粒
A(黒)
結合剤
レジノイド
適合材
一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度
P
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
65
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
2.0~13.0
使用砥石
CBN#170
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×218×212
先端角(°)
90~140
付属品
スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番
481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷