研磨用ディスクのおすすめ人気ランキング

2025/11/21更新
2,467件の「研磨用ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用 サンダー 刃」、「グラインダー 研磨ディスク」、「グラインダー 磨き」などの商品も取り扱っております。
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm) 100 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 10 仕様 乾式 適合 ディスクグラインダー 種別 ポリライト 研磨材の構造 特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 直径×厚さ×穴径(mm) 100×10×15 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 15 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 羽枚数 72 使用工具 電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数 72 研削角度(°) 15~30 適合材 鉄、木材
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 幅(mm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材 A(アルミナ) ねじ径 M10 外径(Φmm) 100 適合材 鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)スーパー研磨ディスク
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 材質 三層積層圧縮不織布材 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 砥材 A (アルミナ) 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別 テクノ 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 内径(Φmm) 16(15) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 砥材 A(アルミナ) 直径(Φmm) 100 適合ツール ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 羽根枚数 72 適合材 ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 種別 スコーライト 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)