研磨パットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
201件の「研磨パット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手研磨パット」、「工業用研磨パット」、「サンドペーパー スポンジ」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。 材質 ポリエチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 65×93×30
1個
289 税込318
当日出荷

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。 直径(Φmm) 125 仕様 マジックパット用 セット内容 80×2枚・120×2枚・240×2枚 対応機種 電気ドリル
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度 800 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約9 砥材 シリコンカーバイド 適合材 木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 114×70×約49 適合 バフレックスグリーン(7300)。バフレックスブラック(7100) 種別 ハードタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm) 95×68×30 危険物の類別 非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研摩粒子を含んでいるナイロン不織布です。 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。 使用する場所に合わせて、折ったり切ったり自由自在に使えます。
用途鍋・釜、厨房機器等の洗浄 寸法(mm) 150×230
1個
799 税込879
当日出荷

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離 粒度 180 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約10 黄土 砥材 酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 150×230×約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm) 75 軸の形状 六角軸 アズワン品番 64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 4500
1個
829 税込912
当日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番 818-5114 材質 ポリエチレン 質量(g) 17 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 25×70×93
1個
289 税込318
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度 #800 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6390 砥材 S(シリコンカーバイト) グレード UF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm) 150×230 粒度 320 厚さ(mm) 8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度 #400 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 114-7814 砥材 S(シリコンカーバイト) 質量(g) 32 グレード SF アズワン品番 2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材 木工製品 幅(mm) 62 高さ(mm) 75 奥行(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。 仕様 マジックパット用 セット内容 60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm) 125 対応機種 電気ドリル 適合材 木材
1パック(6枚)
689 税込758
当日出荷