- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 研磨剤 100000のおすすめ人気ランキング
研磨剤 100000のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新174件の「研磨剤 100000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨剤 30000」、「研磨剤」、「ダイヤモンドペースト」などの商品も取り扱っております。
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材
各種金属・樹脂
タイプ
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)
230×280
砥材
WA
適合材
プラスチック、金属、貴金属など
純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
仕様
水溶性
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。
仕様
油溶性のペースト
適合
鏡面ラップ用
質量(g)
5
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。
質量(g)
5
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他
仕様
油性
適合材
各種金属、貴石
厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。
安定した研磨力。
ペースト粘度が低いので作業効率が良い。
研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。
単結晶の油性ペーストです。
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合材
各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥608
税込¥669
当日出荷
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。
油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。
適合材
各種金属・樹脂
トラスコ品番
432-8833
容量(mL)
250
質量(g)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷