- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁網/漁具
- 神経締めのおすすめ人気ランキング
神経締めのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新51件の「神経締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「神経締め ワイヤー」、「血合い取り」、「神経抜き」などの商品も取り扱っております。
海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。
用途活〆道具
材質
ステン
寸法(mm)
巻付:0.8
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合流体
空気
丸めてコンパクトに収納&持ち運びが可能!(Sサイズ) 小型魚用の4S~2Sは、カラビナ付き専用ケースが付属。ベルトやバッグ等に吊り下げ携帯が可能。ステンレスタイプの特性に素材特有の適度なしなやかさが加わりスムーズ絞め具合を実現!グリーンカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説書付きで、気軽に神経絞めにチャレンジ出来ます。
材質
形状記憶合金
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm)
130
径(Φmm)
27
規格
M
コード
30000
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
漁師直伝!サイズ毎に線径までこだわったプロ仕様。小型魚用の4S~3Sは、カラビナ付き専用ケース付き。オレンジカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説付き。
材質
ステンレス
*コンパクトで携帯に便利。 *鯛や根魚のエアー抜きに。メバルやアジの神経締めに。様々な場所で活躍します! *使わない時は針先を中に仕舞える安全設計。 *針先は注射器形状で刺さり抜群。
仕様
仕舞時サイズ(cm):11
使用時寸法(cm)
18.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
215
板厚(mm)
1
幅W×全長(mm)
35×215
刃先(mm)
60
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別
A
形状
直線
寸法(Φ×mm)
0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径
G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじ
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷