- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 空気 測定器のおすすめ人気ランキング
空気 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新462件の「空気 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気環境測定器」、「空気環境測定機器」、「大気環境測定器」などの商品も取り扱っております。
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番
127-2569
幅(mm)
65
高さ(mm)
154
質量(g)
250
奥行(mm)
32
電源
単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定
DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠
測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能
取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能
測定範囲
(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃
外形寸法(mm)
154×65×32
精度
NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)
動作時間
12時間
1セット
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き
セット内容
本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示
濃度:LCDによるデジタル表示
表示分解能
0.005ppm
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
機能
自動記憶型データロガ、 時計機能
検知原理
試験紙光電光度法
検知範囲
0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
検知時間(秒)
1800(30分)
サンプリング方式
ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
自己診断機能
電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
サービス分類
レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。
セット内容
本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書
寸法(mm)
本体/約88×188×51。プローブ測定部約Φ25×169。プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)
本体/約400(電池含む)。プローブ/約250
電源
単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)
ケーブル長(m)
約2
測定対象
清浄な空気
動作環境
本体/+5~+40℃(結露しないこと)。プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)。保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)
約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能
デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲
PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能
1ug/m3
温度範囲(℃)
空気温度:0~50
精度
温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲
0~100%RH
電源
充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×55×38
質量(g)
139
仕様
チャネル:2.5、10um
測定ガス
PM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容
本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)
-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類
工作キット
センサー
フォトデテクタ
出力
2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力
電源電圧(V)
DC5
動作電流(mA)
150
付属品
専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容
本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)
185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)
1.2(電池は除く)
測定範囲
0.001~10.00mg/m3
電源
入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度
±10%(較正粒子に対して)
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.001mg/m3
測定原理
光散乱方式
測定モード
ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容
測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。
仕様
設定移動度:0.6cm2/V・sec。ウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒。ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A。通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン。光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要
測定範囲
10~1236000個/cc
容量
【必要メモリ容量】。32MB以上(推奨64MB以上)。ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)。【必要HDD容量】。15MB以上(推奨30MB以上)
質量(g)
400以下
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
2.1
電源
100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)
対応OS
Microsoft Windows 98(Second Edition以降)。Me、NT4.0(SP4以降)。2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)
測定方式
移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×180×35(突起部除く)
対応機種
DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A)
測定時間
0.25秒/回(検出)
表示部
液晶/TN半透過型 66×67mm。バックライト/高輝度チップLED
測定対象
空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh。持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)。充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
サンプリング
風量/約500cc/秒
解像度
必要画面解像度/800×600ピクセル以上
記憶データ数
最大27000データ(30分×15回)
測定分解能(個/cc)
10
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度
(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
1個
¥90,980
税込¥100,078
11日以内出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
仕様
特記事項:厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号:2701)、故障警報・自己診断:電池電圧低下/センサの不良/ポンプの接続不良/機器のシステムエラー/温度の異常
付属品
検知TAB×20/単3アルカリ電池×4/三脚取り付け用アタッチメント
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示
LCDによるデジタル表示
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
機能
自動記憶型データロガ、時計機能
検知原理
試験紙光電光度法
測定レンジ
TAB008/0.000~0.400ppm(ただし、0.015ppm未満は<0.01と表示)、TAB009/0.00~1.00ppm(ただし、0.02ppm未満は<0.02と表示)
測定時間(秒)
TAB008/1800(30分)、TAB009/900(15分)
使用温湿度範囲
-10℃~40℃、90%RH以下(結露しないこと)※検知タブの使用温湿度範囲は、検知タブに記載
検知方式
ポンプ吸引式・時間内積算値方式
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
1個
¥69,980
税込¥76,978
41日以内出荷
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)
1.1 kg(電池は含まず)
測定範囲
0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)
電源
単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター
外形寸法
162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)
測定精度
±(指示値の10%+1)カウント
測定モード
標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分。自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定。マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
トラスコ品番
838-2604
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象
CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)
0~3000
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)
181(電池を含む)
電源
単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50ppm又は、5%rdg
表示
LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×80×22
分解能
CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)
(温度)0.1
校正
外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式
NDIR式
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB
PM2.5計測可能!
室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
セット内容
本体、充電用ACアダプターセット、ゼロフィルター、アナログ出力ケーブル、TRAK PRO(CD-R)、USBケーブル、測定用チューブ、予備交換用内部フィルター×4、サイクロンチューブ、フィルター除去用スパナドライバー、インレットノズルキャップ×2.37mmフィルターオープニングツール、フィルターカードリッジ×3、インパクターキャップ×4、密着プレート、インパクター底部、インパクターオイル、小物入れ、収納ケース
寸法(mm)
135(H)×216(W)×224(D)
質量(kg)
2.0(バッテリー1個搭載時)
電源
ACアダプタ 115~240VAC(標準付属)
測定方式
シースエアー90°側方光散乱方式
測定レンジ
0.001~400mg/m3
測定粒子径(μm)
約0.1~10
サービス分類
レンタル
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様
【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)。【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定
セット内容
本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)
寸法(mm)
118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)
質量(g)
235
センサー
10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)
バッテリー
Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下
表示項目
瞬時値(ppmまたはmg/m3)
動作温湿度範囲
-20~55℃/0~95%RH(結露なし)