空気圧センサのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
326件の「空気圧センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ空気圧測定器」、「気圧センサ」、「空気圧」などの商品も取り扱っております。
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様 ●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個 セット内容 受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書 寸法(mm) 受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D 質量(g) 受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む) 連続使用 約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷


車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容 受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V) (受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃) (受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲 【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m) (受信モニター側)約3 送信周波数(MHz) (送信センサー)429.5 送信距離(m) (送信センサー)35※車種によって異なります 電源 (送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級 送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g) 受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


保護構造 IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa) 0~1 出力形態 アナログ出力 アナログ出力 出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa) 1.5 表示部 圧力表示無し 使用流体 空気、不活性ガス 消費電流(mA) 20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法 圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃) -20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種 正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲 温度/0~60℃(凍結なきこと)。湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC10.8~30V (リップル含)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IN型センサー方式による高い対候性を発揮します。ユーザー登録により長期保証提供あり。
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置 受信機:ブラック 関連資料 (0.65MB)
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターピュア
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 PM2.5/PM10を測定・濃度表示 高濃度時はカラーバーと音で警告
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm) 90×91×33 測定範囲 PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm] 質量(g) 152 電源(V) DC5/1Aアダプター 測定項目 PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計 湿度測定範囲(%) 1~99 温度測定精度 ±1℃ 保存温度範囲(℃) -10~60 湿度測定精度 ±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時) 動作湿度(%RH) <80、結露なきこと、高度<2000m 動作温度範囲(℃) 0~40 保存湿度(%RH) <80、結露なきこと
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

TDR TPMSTDM610EX-ST
EX標準型センサーによる6輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置 仕様 ユーザー登録により長期保証提供あり セット内容 受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式 (受信機)ブラック 関連資料 (0.58MB)
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 長さ(mm) 28.45 幅(mm) 16.51 高さ(mm) 19.3 ピン数(ピン) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高使用圧力(kPa) 100 パッケージ ケース344F-01 実装タイプ スルーホール 動作供給電圧(V) DC16 感度(mV/kPa) 0.4 最低使用圧力(kPa) 20 最大オーバーロード圧力(kPa) 400
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDR TPMSTDM610EX-HP
EX型高圧センサーによる6輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置 仕様 ユーザー登録により長期保証提供あり セット内容 受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式 (受信機)ブラック 関連資料 (0.66MB)
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g) 約80(ケーブル含) 管接続口径 R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造 シリコンダイヤフラム 電源電圧(V) DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級 IP40 使用流体 空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH) 動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル 耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯 橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示 LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2) 100(10G)×YZ各方向3回 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力 DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力 NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%) ±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V) AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力 4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms) 2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)MEMSゲージ圧センサ
仕様 圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。 種類 (圧力)ゲージ圧 取付方式 表面実装 出力方式 増幅 材質(ハウジング) PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的接続 基板
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大オーバーロード圧力(kPa) 800 感度(mV/kPa) 0.2 実装タイプ スルーホール パッケージ ケース344B-01 ピン数(ピン) 4 長さ(mm) 29.85 幅(mm) 8.26 高さ(mm) 29.34 最高使用圧力(kPa) 200 動作供給電圧(V) DC16 動作温度(℃) 125 出力電圧(V) -1mV~0.04 最低使用圧力(kPa) 0 仕様 差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)