- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 窒素ガス ガスボンベのおすすめ人気ランキング
窒素ガス ガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「窒素ガス ガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス ボンベ」、「窒素ガス」、「窒素ガス 7m3」などの商品も取り扱っております。
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ
使い切り
内容量(mL)
98
空気圧力(MPa)
18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容
カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル
寸法(mm)
(カート)1100×440×310(TA821BR)
ホース長さ(m)
3
適合サイズ
(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~1.6
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
仕様
封入量:5L
種別
窒素 N2
容量(mL)
580
純度(%)
95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
851-3314
材質
C3604B
質量(kg)
2.7
使用ガス
窒素
標準流量(m3/h)
160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)
4~20
最大流量(m3/h)
210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)
1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様
発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番
849-8067
質量(kg)
1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×282
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)
9
容量(L)
(ボンベ)2.1
ケース寸法(mm)
530×240×110
ホース長さ(m)
3
適合サイズ
(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
ガスバルブを開栓することにより、いつでも必要量のガスを取り出すことができます。
付属品
カートリッジ台、ビニール管(約30cm)
種別
窒素(N2)セット
内容
純度99.5%、封入量18L
外寸法(mm)
約Φ40×170(ガスバルブとカートリッジ台を含む)
1セット
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)
1.5
質量(kg)
1.55(ケース含む)
全高(mm)
200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
窒素ガス最高濃度99.9%
電源不要。
コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様
発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
セット内容
本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書
質量(kg)
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×71×407
供給空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ガス濃度(%)
発生窒素99.9(最高値)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
エアボンベ×2
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体
窒素、空気
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
8
接続
(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)
4~15
二次側圧力(MPa)
1~8
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番
849-8068
質量(g)
600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×121×134
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(2.0)/排出
計測範囲
0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75