窯業系サイディング補修材のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「窯業系サイディング補修材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング 補修 パテ」、「屋外用パテ」、「サイディング接着剤」などの商品も取り扱っております。
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 顔料、水 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 ホワイト 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール 付属品 ノズル 容量(mL) 120 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材 コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペン外部用パテ
耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。 ホワイト 容量(mL) 225 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性・耐水性 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約70×70×95
1個
769 税込846
当日出荷

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途外壁用 灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分 変成シリコーン樹脂 容量(mL) 320 規格 JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分 変成シリコーン樹脂 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 ホワイト 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間 施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ! (タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック) チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
危険物の類別 非危険物
1個(30mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分 98% タイプ 防カビタイプ 規格 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度 25(shoreA) 破断伸度(%) 250 比重 1.56 引張強度(N/mm2) (60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分) 60 スランプ(mm) 0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整 ホワイト 危険物の類別 非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。 硬化時間(時間) 24(20℃) 施工面積 35cm×35cm(3mm厚) トラスコ品番 453-6274 危険物の類別 非危険物
1缶(500g)
799 税込879
当日出荷

ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理 主な用途 外壁、木、モルタル 使用場所 屋外 耐水性 24時間異常なし 硬化時間(時間) 24以内 危険物の類別 非危険物
1缶(2.5L)
4,798 税込5,278
当日出荷

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。 成分 合成樹脂(アクリルシリコン) 主な用途 外かべ、サイディング、塀 使用場所 屋外用 種別 外かべサイディング用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防藻、防カビ 塗料タイプ エマルション
1缶(8kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1.8L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分 酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様 【推奨プライマー】MP1000 成分 変成シリコーン系 タイプ 防カビタイプ 硬化速度 【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分 0.96 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 密度(g/cm3) 1.48 指触乾燥時間(分) 5℃:360、23℃:120 外観 均一ペースト状 タックフリータイム(分) 23℃/120、5℃/360 ゴム硬度 28 特性 塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 ホワイト 硬化時間(時間) 夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3 危険物の類別 非危険物
1個(225mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)