端子台 フェニックスコンタクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「端子台 フェニックスコンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール対応端子台」、「フェニックスコンタクト 端子」、「フェニックス端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.2 定格電流(UL)(A) 20 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24(32) 適合電線(mm2) 0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min) AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

結線方式 スクリューレス 適合電線(mm2) 0.08~2.5 定格電流(UL)(A) 15 適合電線範囲 AWG(#) 28~14 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ/フラット 端子ねじ M3×9.5 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(JIS)(A) 1 定格電流(IEC)(A) 1 定格電流(UL)(A) 1 材質 端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V) AC/DC125 適合電線(mm2) 最大1.25 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.5 定格電流(UL)(A) 10 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 13.5(18) 適合電線(mm2) 0.14~1(1.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g) 64 規格 UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V) AC DC125 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500 相対湿度(%RH) 45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(UL)(A) 10/15 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V) 300/150 定格適合電線 1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 11 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具 PC端子 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.2 定格電流(UL)(A) 20 グレー 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 24(28) 適合電線(mm2) 0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5 最大電流(A) 3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm) 156 先端寸法(mm) 0.4×2.5 軸長(mm) 75 刃形 -(マイナス)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷