端面のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,669件の「端面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FKMパッキン」、「端面溝入れ」、「oリング 40mm」などの商品も取り扱っております。
高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンカップ
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質 (ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg) 10 締付トルク(N・m) 12.5 ねじ締付トルク(N・m) 3 保持トルク(N・m) 10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ニトリル(NBR) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質 (ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg) 10 締付トルク(N・m) 5.2 ねじ締付トルク(N・m) 3 保持トルク(N・m) 10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質 (ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg) 10 締付トルク(N・m) 12.5 ねじ締付トルク(N・m) 3 保持トルク(N・m) 10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ニトリル(NBR) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体) SS400 材質(ベアリング) スティール 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ふっ素(FKM) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質 ふっ素(FKM) 型式 VR 接点部 シングルリップ 形状 V型端面シール 作動方式 (軸)回転
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体) SS400 材質(ベアリング) スティール 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状 針状ころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 複列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)