粉末亜鉛のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「粉末亜鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過マンガン酸カリウム」、「スズ 金属」、「亜鉛」などの商品も取り扱っております。
名称 粉末亜鉛 等級 GR 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Zn 濃度(%) 90 化学組成 Zn 労働安全衛生法の表示 危険物・発火性の物 アズワン品番 2-3647-73 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

名称 Zinc, powder 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Zn 濃度(%) 85 比重 d≒7.133 化学組成 Zn アズワン品番 89-0067-43 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

名称 酸化亜鉛 等級 一級 化学式 ZnO 濃度(%) ≧99 化学組成 ZnO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-47 危険物の類別 非危険物 特性 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 81.39 CAS登録番号 1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級 EP 化学式 (塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%) (塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 アズワン品番 89-0062-57 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 CAS登録番号 7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称 Zinc, sand 等級 GR (砂状) 【ひ素分析用】 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 規格 ひ素分析用 化学式 Zn 濃度(%) 99.9以上 化学組成 Zn アズワン品番 89-0067-42 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6 分子式 Zn
1本(500g)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷


酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称 すず(粒状) 等級 特級 化学式 Sn 濃度(%) 99以上 化学組成 Sn 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-06 危険物の類別 非危険物 特性 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 118.710 CAS登録番号 7440-31-5
1本(500g)
7,198 税込7,918
10日以内出荷

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g) 30
1個
849 税込934
当日出荷

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分) 20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃) 常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


名称 酸化マンガン(IV)(粉末) 等級 EP 化学式 MnO2 濃度(%) ≧75 化学組成 MnO2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-27 危険物の類別 非危険物 特性 遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 86.94 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1313-13-9 別称 二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別 非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 種別 半田付け ハロゲン含有率 0.07% 絶縁抵抗(Ω) 1011 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

使用方法 被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質 亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)