粘土 型抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「粘土 型抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お湯でやわらかくなる粘土」、「形成シリコン」、「レジン用型(モールド)・型取り用パテ」などの商品も取り扱っております。
5種類の型とローラー・ねんどシート入。 ローラーでねんどを伸ばして、5種類の型で型抜き遊び。 ねんどシートもついているので、ねんどを伸ばして、きって、型を抜いて、いろいろ遊んでみましょう!
セット内容 型ぬき型×5種、ローラー×1個、ねんどシート×1
1冊
389 税込428
当日出荷

道具や型を使って、本物みたいに作ることができます。遊びながら想像力を育て、ゴッコ遊びの中でコミュニケーションの力を伸ばします。
1個
699 税込769
6日以内出荷

クッキー・パイ生地の抜型やデコレーション用に。チョコレートやマジパンを飾り抜きしたり冷たいお菓子の抜き型としても使えます。
セット内容 チューリップ、ハート、ハートS、丸、桜、三角、月、いちご、鳥、りんご、星、流れ星 材質 スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×20×12 品名・タイプ クッキー型 耐久温度(℃) 耐熱/80、耐冷/-30
1個
419 税込461
3日以内出荷

ローラーでねんどをのばしてぬき型で抜くだけでつくれます!!
1個
499 税込549
10日以内出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質 PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質 樹脂
1個
4,130 税込4,543
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容 粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容 プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度 ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)カタトリクン
温めるだけで精密な型取り簡単にできる 本品を温めて、型を取りたい原型に押し付けるだけで精密なメス型が作れる便利なアイテム。 ABSやFRP製カウルのグロメットなど、欠損しやすい小物の再生や修理に大活躍間違い無しです。 温めれば何度でも再使用できるため経済的、工具箱に入れても場所を取らない丁度いいサイズです。 ・3個1セット(25g入り)
危険物の類別 非危険物
1個
869 税込956
3日以内出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
5,890 税込6,479
当日出荷

型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容 パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
1箱
979 税込1,077
当日出荷