- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 精密バネ軸継手のおすすめ人気ランキング
精密バネ軸継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「精密バネ軸継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプカップリング」、「カップリングボルト」、「モーター軸継手」などの商品も取り扱っております。
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.02
材質
S45C
タイプ
シングル
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
材質
S45C
タイプ
ダブル
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435
種類
その他部品
材質(ボルト)
SS400
材質(ブッシュ)
JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)
SS400
ブシュ付きボルトです。
セット内容
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類
関連商品
材質(ボルト)
SS400または相当材
材質(ナット)
SS400相当
材質(ブッシュ)
NBR
材質(座金)
SS400または各相当材
材質(ばね座金)
SWRH62(A、B)
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.02
材質
S45C
タイプ
シングル
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容
継手本体、部品セット
種別
軸穴下穴品
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
材質
S45C
タイプ
ダブル
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
種類
ジョイントタイプ
材質(ボルト)
SCM435
材質(ハブ)
高力アルミ合金
締結タイプ
ボルトクランプ
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類
Vベルト
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
黄
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
ばねの種類
圧縮ばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
材質
A2017
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435/SWCH