- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 組ネジ 真鍮のおすすめ人気ランキング
組ネジ 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新179件の「組ネジ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組ねじ」、「組ネジ 4mm」、「真鍮」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)
8.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質
真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2