- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 網線のおすすめ人気ランキング
網線のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新290件の「網線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅網線」、「シールド網線」、「アーシングケーブル」などの商品も取り扱っております。
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
材質端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
東日京三電線平編線メッキ付 TBC
種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588
1巻
¥229,800税込¥252,780
6日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 10.44 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
RS PRORS PRO 網込みケーブル
仕様電池タイプ:10 x 2 mm。導体材質:錫めっき銅。断面積:7.5 mm2。許容電流値:63 A。長さ:25m。導体抵抗:2.349 Ω/km。ケーブル形状:シングルコア。基準適合:BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
3M(スリーエム)電磁ガードシールドスリーブ
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
RS PRORS Pro 編組アースリード 150mm
仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 10.05 mm2。長さ = 150mm。導体抵抗 = 1762 Ω/km。スタッドサイズ = M6。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109。編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷