- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 締め付け金具のおすすめ人気ランキング
締め付け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新352件の「締め付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 挟み込み」、「固定バンド金具」、「締め付けベルト」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)
12.7
材質
スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.6
ボルト(mm)
(6角)7.8mm
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質
アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)
13
締付範囲(mm)
~55
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
384-0026
質量(g)
81
表面処理
ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)
3.2
穴径(mm)
(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト
(適合)3421009、3471009
適合板厚(mm)
15、16
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型
30・45
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
種別
BT90/SD+B塗装
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)
29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])
許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])
許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])
許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])
許容:1.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質
ステンレス(SUS304)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400