羊毛のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
894件の「羊毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羊毛フェルト」、「羊毛バフ」、「羊毛 筆」などの商品も取り扱っております。
フェルトシート ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

純毛フェルトバフ サンフレックスランキング2位
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
1パック(2枚)
849税込934
当日出荷

フェルト羊毛 ハマナカランキング3位
1袋(50g×3個)
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ろ紙粉末 ADVANTECランキング4位
ADVANTECろ紙粉末
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フェルト 銀鳥産業ランキング5位
銀鳥産業フェルト
手芸、人形、玩具、ワッシャー、パッキンなどに最適です。
材質ウール60%、レーヨン40%寸法(mm)200×200
1袋(10枚)
1,788税込1,967
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど材質ウール60%、レーヨン40%寸法(幅W×高さH)(mm)200×200
1パック(10枚)
1,498税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ハマナカフェルト羊毛
染色していない洗っただけのナチュラルなウールてす。羊の種類よって風合いが異なりますので作品によって使い分けてください。また手染めや手つむぎにも使っていただけます。繊維は太く、色も黄色味を帯びびています。バッグetc.しっかりさせたい作品に向きます。
材質ウール100%
1個(100g×1個)
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハマナカフェルト羊毛
使いやすいナチュラルカラーの羊毛。短めの繊維と粗い風合いは、摩擦の多いバッグやニードルを使った小物など、幅広い用途にぴったりです。
材質ウール100%
1個(40g×3個)ほか
1,698税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

天然羊毛使用。
用途家具・床などのツヤ出しに。径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
1個
719税込791
当日出荷




ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
999税込1,099
当日出荷

1枚
529税込582
当日出荷

用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
1個
779税込857
当日出荷

ハマナカフェルト羊毛
4~5色のウールを混ぜ合わせています。ソリッドカラーとはまた違う微妙な表情や味わいを表現できます。
材質メリノウール100%
1袋(50g×3個)
1,898税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999税込1,099
当日出荷

高品質なつや出しができます。
用途つや出し。外径(Φmm)130質量(g)44トラスコ品番378-4371アズワン品番65-1946-58着脱方式マジックテープ式
1枚
1,098税込1,208
当日出荷

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)