- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 羽 板のおすすめ人気ランキング
羽 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「羽 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽目板」、「羽子板ボルト」、「羽子板」などの商品も取り扱っております。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×280
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.5以下
耐力試験
短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品
ナット1個
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質
(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)
40×385×3.2(t)
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×280
法規制
告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。
ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
使用方法
(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×280
規格
財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.4以下
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
使用方法
(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×310
種類
L=310
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.5以下
耐力試験
短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。
コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)
3.2
規格
財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.4以下
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ねじ径
W3/8
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容
レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差
相互及び柱と横架材の接合に使用します。
10kN以上の耐力のある羽子板金物です。
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。
本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質
SPHC相当
寸法(mm)
40×100×3.2(t)
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。