耐ガソリンゴムシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「耐ガソリンゴムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐ガソリンゴム」、「耐ガソリンシート」、「ガソリンキャップ パッキン」などの商品も取り扱っております。
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm) 120×150×1
1個
699 税込769
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 2 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

適合機種 ・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 55×40×3
1個
499 税込549
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 2 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番 395-8361 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) スケルトン 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合 EM-126/127/128共用 セット内容 キャップ用3枚、ノズル用2枚 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容 給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個 材質 NBR 質量(g) 8 危険物の類別 非危険物
1セット
299 税込329
当日出荷

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 1 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm) 3 材質 汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度 60(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 120 耐寒温度(℃) -40
1枚
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

WAKI(和気産業)耐ガソリンゴム
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として 材質 NBR 幅(mm) 300 厚さ(mm) 2 使用温度(℃) マイナス10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm) 3 材質 フッ素ゴム 硬度 80(タイプA) 耐熱温度(℃) 250 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 10 耐寒温度(℃) -25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)