- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 耐熱メッシュのおすすめ人気ランキング
耐熱メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新169件の「耐熱メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ネット 袋」、「耐熱金網」、「メッシュネット」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
平板
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)
660
危険物の類別
非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
ロール巻
線径(Φmm)
0.3
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
材質
炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)
990
トラスコ品番
785-4161
質量(g)
634
長さ(m)
10
メッシュ
約5mm(レノ織り)
目付(g/m2)
約63
1巻
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)
800
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。
通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。
用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維
材質
特殊樹脂メッシュ
PFAネットは耐薬品性、耐熱性に優れており前処理ろ過等に最適です。
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.6
耐熱温度(℃)
240
材質
ポリエステル
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。