- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 耐熱性陶器スフレのおすすめ人気ランキング
耐熱性陶器スフレのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「耐熱性陶器スフレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ココット ミニ」、「プリン容器陶器」、「キュイジーヌ」などの商品も取り扱っております。
オーブン・電子レンジに使用できます。
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
耐熱温度(℃)
400
材質
SPS樹脂
外寸(mm)
Φ62×H38
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質
耐熱陶器
耐熱温度(℃)
260
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
質量(kg)
0.111
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×55
内径×深さ(mm)
65×47
耐熱温度(℃)
390
TKG品番
9-2297-0901
TKG品番(2017)
6-2080-0901
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
材質
陶器
容量(mL)
150
外寸(mm)
Φ90×H40
適合サイズ(cm)
9
EBM品番
3428400
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質
耐熱磁器
耐熱温度(℃)
400