- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 自動車 スチームクリーナーのおすすめ人気ランキング
自動車 スチームクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「自動車 スチームクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディースチームクリーナー」、「アイリスリンサークリーナー」、「カーペットエクストラクター」などの商品も取り扱っております。
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)
3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)
3.2
使用温度(℃)
約40迄
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×270
吸込仕事率(W)
30
ホース長さ(m)
1.2
ホース径(Φmm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。
セット内容
本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×240×225
加熱方式
ボイラー式
連続使用時間(分)
8~10
温度ヒューズ
約169℃
注水量(mL)
350
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水だけで安心の99.99%除菌。
バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。
お子様やご家族、ペットにとても安心です。
コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ
質量(kg)
1.6
出力(W)
加熱:1200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
ボイラー:0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
321×127×186
電源コード(m)
4
連続使用時間(分)
約6
最大圧力(bar)
スチーム吐出:0.3
スチーム温度(℃)
約100
立ち上がり時間
3分
標準装備品
安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ
アズワン品番
64-9300-11
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)
清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容
本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
350
コード長さ(m)
4
消費電力(W)(50/60Hz)
950
スチーム温度(℃)
100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番
437-0741
セット内容
ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル
材質
ABS、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
1.8
電源(V)
単相100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×130×240
連続使用時間(分)
最大約12
スチーム温度(℃)
約100
待機時間
(噴射)約5分
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
0.025/0.025
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.3/0.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容
アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質
ABS樹脂
色
アイボリ―
質量(g)
1700
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1000
タンク容量(L)
約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×310×250
電源コード(m)
3
最大吐出圧力
約3気圧
連続使用時間(分)
約12
スチーム温度(℃)
約100
待機時間
噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品
スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)
8.6
タンク容量(L)
(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)
110
電源コード(m)
7.5
清掃能力(m2/h)
12-18
動力
単相100V
噴霧量(L/min)
1
吸引風量(L/s)
71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)
(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質
ABSほか
質量(g)
(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×283×506
対応機種
170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。
油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。
消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。
(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)
用途多目的洗浄剤
寸法(mm)
100×65×212
質量(g)
540
成分
炭酸カリウム換算1%未満
性状
液体/アルカリ性/pH13.2
使用濃度
原液(標準)
1個(460mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)
5-5
電源(V)
200
電源コード(m)
7.5
質量(kg)
40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)
0.8
出力(W)
加熱:2800
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター
質量(g)
2400
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
タンク容量(L)
回収/有効:0.4、清水:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×213×277
連続使用時間(分)
10
バッテリー
リチウムイオン2次電池
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品
充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)
2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)
8
圧力
低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×298×271
ホース長さ(m)
1.8
機能
給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
2.25
使用ホース
低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
最大15
最大吐出水量(L/min)
2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品
イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)
2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×254×260
最高吐出圧(MPa)
0.32
電源コード(m)
4
機能
安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム
6.5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)
75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果
バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)
1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品
ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ
質量(kg)
1.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
0.2(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
321×127×186
最高吐出圧(MPa)
0.3
電源コード(m)
4
機能
安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ
ヒートタイム
3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)
20(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果
バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)
1200
1台
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。
用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。
約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。
ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。
角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。
(可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。
いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
トラスコ品番
833-8710
セット内容
フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品
イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)
3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×236×253
最高吐出圧(MPa)
0.35
電源コード(m)
4
機能
安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム
35秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)
75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果
バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)
1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様
【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品
充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)
1800
タンク容量(L)
【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×320×205
連続使用時間(分)
約10
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品
洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約3736
電源(V)
100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)
0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)
回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)
0-50
ホース長さ(cm)
サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX4相当
ヒーター温度(℃)
40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷