自動車 仕上げ 磨きのおすすめ人気ランキング

2025/11/06更新
121件の「自動車 仕上げ 磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用コンパウンド」、「水溶性コンパウンド」、「ファレクラ コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウランキング1位
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)ランキング3位
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
1本(750mL)
5,298税込5,828
当日出荷

KADDAK スマートタオル JICランキング4位
【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(使用後は必ず袋に戻して保管してください)キズ除去の原理ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウランキング5位
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798税込3,078
当日出荷

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

サンフレックス六角軸セラポイント
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
1本
999税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
1本(1000g)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛丈35シャンク寸法Φ6×35LRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098税込1,208
当日出荷

樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0毛丈35シャンク寸法Φ6×35L番手#120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298税込3,628
当日出荷

長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。
用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)
1本
4,298税込4,728
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598税込1,758
当日出荷

1缶(4L)
9,998税込10,998
4日以内出荷

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898税込3,188
当日出荷

比重があり、研削性が持続。塗装後のゆず肌落としに最適。硬化が進んだ塗膜の肌調整に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
4,498税込4,948
当日出荷