- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車用 ウインチのおすすめ人気ランキング
自動車用 ウインチのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新815件の「自動車用 ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ 軽 トラック」、「電動ウインチ 12v」、「ウインチ」などの商品も取り扱っております。
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様
2点押ボタン式
材質
スチール
幅(mm)
366
高さ(mm)
200
奥行(mm)
170
コード長さ(m)
(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5.56×12
最大荷重(t)
(吊上)0.45
スーパーGL標準ボディ車専用の市販8インチ取付キットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)
ハイエース スーパーGL 標準ボディ車[H29/12~現在](GDH201V,GDH206V,TRH200V)、[H25/12~H29/12](KDH201V,KDH206V,TRH200V)
構成部品
パネル(黒木目調)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー
トヨタ
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
9インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)
RAV4[H31/4~R2/8](AXAH52,AXAH54,MXAA52,MXAA54)
構成部品
パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー
トヨタ
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
船舶の甲板機械の流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。
引火点(℃)
217
流動点(℃)
-50
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
34.05(40℃)、7.354(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
190
密度(g/cm3 at15℃)
0.851
酸価(mgKOH/g)
0.86
危険物の性状
非水溶性
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品
バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)
(アルビン部)12.7
質量(kg)
約1.7
電圧(V)
18
打撃数(min-1[回/分])
「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
バッテリー
リチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機
DCブラシレスモーター
LED色
白色
締付トルク(N・m)
最大約320
トルク(N・m)
「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])
打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-Ⅱ規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)
仕様
塩基価(HCl法):2.50mgKOH/g。あわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
規格
DEXRONR-Ⅱ
引火点(℃)
(COC)200
密度(g/cm3)
(15℃)0.869
流動点(℃)
-45
粘度(mPa・s)
(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
(40℃)35.20、(100℃)7.076
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
168
酸価(mgKOH/g)
0.19
アニリン点
95.0℃
危険物の性状
非水溶性
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。
その他
本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。
適合
FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)。適合詳細。エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]。車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mm。エンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mm。エンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)。エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mm。フェンダー傾斜角度:20秒以内。セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mm。セットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm
トラスコ品番
117-7051
質量(kg)
16(ウインチ:6)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(三菱)
ekクロス[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekワゴン[H31/3~現在](B33W,B34W,B35W,B36W,B37W,B38W)、ekクロスEV[R4/6~現在](B5AW)、ekクロススペース[R2/3~R5/4](B34A,B35A,B37A,B38A)、ekスペース[R2/3~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)、デリカミニ[R5/5~現在](B34A,B35A,B37A,B38A)
主な適合車輌型式(日産)
デイズ[H31/3~現在](B43W,B44W,B45W,B46W,B47W,B48W)、ルークス[R2/3~現在](B44A,B45A,B47A,B48A)
構成部品
パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー
日産/三菱
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品
ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)
1500
差込角(mm)
12.5
コード長さ(m)
約4
最大電流(A)
13
入力電圧(V)
DC12
最大締付トルク(N・m)
340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×80×200
ヒューズ容量(A)
15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高度精製鉱油に厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
高度精製鉱油に酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間ご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途輸送機械用流体変速機。ディーゼル機関車、大型バス、トラックなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
船舶の甲板機械用流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。
色(ASTM)
L1.5
密度(g/cm3 at15℃)
0.863
引火点(℃)
189
流動点(℃)
-40
動粘度(mm2/s)
18.39(40℃)、4.129(100℃)
粘度指数
129
酸価(mgKOH/g)
1.36
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
オーディオレス車(異形パネル)に、市販の8インチおよび9インチナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)
ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)
構成部品
パネル(ピアノブラック)、パネル8インチ用(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、サブブラケット、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー
日産
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
・THULEのRaised Rail フット、7204です。・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。・ウイングバーエッジ(721X)別売。・確実な取付ができるトルクレンチ付属。・盗難を防ぐロック付属。
仕様
●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4)
最大積載量(kg)
75
質量(kg/個)
0.9
特性
※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
1セット(4個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷