- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- 自転車 グリップのおすすめ人気ランキング
自転車 グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新740件の「自転車 グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルゴグリップ」、「一般車グリップ」、「クロスバイク ハンドルグリップ」などの商品も取り扱っております。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品
エンドキャップ
全長(mm)
120
色
ブラック
タイプ
オープンエンド
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥499
税込¥549
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130/90
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色
ブラック
全長(mm)
120/70(ハーフ側)
セット内容
左右1組
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)
22.2×95
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)
Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質
合成ゴム
質量(g)
87
用途修理交換用
全長(mm)
105(L)、79(S)
内径(Φmm)
22.2
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。
ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。
色
ブラック/グレー
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130
材質
クレイトンラバー(TPR)
高級感あるPUレザーのグリップ。
異なる表皮パターンでこだわりを演出。
疲れにくいエルゴノミック形状。
ダブルリング(キャップ付き)。
寸法(mm)
Φ22.2×137
材質
PU
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
質量(g)
85
ハンドル径(Φmm)
22.2
外径(Φmm)
27~28
適合
3S
色
ブラック
アズワン品番
64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
116
色
ブラック
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
30
内寸N(mm)
111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
シンプルなカラーグリップ。
用途修理・交換用
全長(mm)
105
色
バイオレット
内径(Φmm)
22
1ペア
¥399
税込¥439
6日以内出荷