- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- 自転車 チェーンたるみのおすすめ人気ランキング
自転車 チェーンたるみのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「自転車 チェーンたるみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車チェーン用スプレー」、「チェーン張り」、「自転車 チェーン 脱落 防止」などの商品も取り扱っております。
チェーンのたるみを調整する部品。一般車用
アズワン品番
64-9565-59
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。
後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
タイプ
標準(一般車用)
色
シルバー
タイプ
3S用(一般車/三段変速用)
色
シルバー
後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。
用途チェーンの張りの調整に。
色
CP
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm
材質
鉄(亜鉛メッキ)
全長(mm)
50
質量(g)
5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合
(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類
ナットドライバー
表面処理
ニッケルメッキ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合
415~630(チェーン)
材質
PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)
255
色
赤
質量(g)
約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
色
ゴールド
高さ(mm)
最大90
適合サイズ
前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷