- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- 自転車 ハンドル グリップのおすすめ人気ランキング
自転車 ハンドル グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新307件の「自転車 ハンドル グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子グリップ」、「グリップ ハンドル」、「子供 自転車 グリップ」などの商品も取り扱っております。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル径(Φmm)
22.2
セット内容
左右1組
全長(mm)
125
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)
130
ハンドル径(Φmm)
22.2
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130
材質
クレイトンラバー(TPR)
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)
Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質
合成ゴム
質量(g)
87
全長(mm)
125
セット内容
左右1組
ハンドル径(Φmm)
22.2
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。
差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質
樹脂(PE)
全長(mm)
98
車輪径(Φmm)
29
質量(g)
150
内径(Φmm)
26
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色
ブラック
全長(mm)
120/70(ハーフ側)
セット内容
左右1組
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色
ブラック
寸法(mm)
120
ハンドル径(Φmm)
22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)
110
質量(g)
85
ハンドル径(Φmm)
22.2
外径(Φmm)
27~28
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130/90
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)
105
取付穴径(Φmm)
19
セット内容
左右1組
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
27
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150